OBO - CombiController V50 1+1 pólusú kivitel 280V IP66 SN059754 - 5093594
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - házban
Hálózati forma TN-C-S - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196423217
Sonepar cikkszám
SN059754
Gyártói cikkszám
5093594
Gyártói típuskód
VG-V50-1+NPE-280
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
házban
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
50 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Méret:
egyéb
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
30 kA
Védelmi szint:
1.3 kV
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP66