OBO - CombiController V50 1-pólusú, távjelzéssel 320V SN059756 - 5093546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 385 V
Védelmi szint - 1.75 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196398454
Sonepar cikkszám
SN059756
Gyártói cikkszám
5093546
Gyártói típuskód
V50-1+FS-320
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
385 V
Védelmi szint:
1.75 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Névleges feszültség DC:
300 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
420 V
Védelmi szint L-N:
1.75 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
1 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem