Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - CombiController V50 3+1 kivitel 320V SN059760 - 5093554

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 320 V

  • Védelmi szint - 1.4 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196398522

Sonepar cikkszám

SN059760

Gyártói cikkszám

5093554

Gyártói típuskód

V50-3+NPE-320

Pólusszám:

4

Villám-áramlökés (10/350):

12.5 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

320 V

Védelmi szint:

1.4 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Zárlati szilárdság:

0.1 kA

Méret:

4 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; CombiController V50 3+1 kivitel 320V