Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - CombiController V50 3+1 pólusú kivitel 280V IP66 SN059765 - 5093596

OBO
MásolásMásolás
OBO - CombiController V50 3+1 pólusú kivitel 280V IP66 SN059765

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Igen

  • Szerelési mód - házban

  • Hálózati forma TN-C-S - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196423224

Sonepar cikkszám

SN059765

Gyártói cikkszám

5093596

Gyártói típuskód

VG-V50-3+NPE-280

Hálózati forma TN-S:

Igen

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Igen

Szerelési mód:

házban

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Max. levezető lökésáram (8/20):

50 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

350 V

Méret:

egyéb

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

30 kA

Védelmi szint:

1.3 kV

Védelmi szint L-N:

1.3 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; CombiController V50 3+1 pólusú kivitel 280V