OBO - CombiController V50 3-pólusú, távjelzéssel 150V SN059766 - 5093448
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Névleges feszültség AC - 130 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 150 V
Védelmi szint - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196398669
Sonepar cikkszám
SN059766
Gyártói cikkszám
5093448
Gyártói típuskód
V50-3+FS-150
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Névleges feszültség AC:
130 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
150 V
Védelmi szint:
1 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Névleges feszültség DC:
200 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
200 V
Védelmi szint L-N:
1 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
3 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem