OBO - CombiController V50 felsőrész 150V 150V IP20 SN059776 - 5093505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Névleges feszültség AC - 130 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 150 V
Védelmi szint - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196153718
Sonepar cikkszám
SN059776
Gyártói cikkszám
5093505
Gyártói típuskód
V50-0-150
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Névleges feszültség AC:
130 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
150 V
Védelmi szint:
1 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Névleges feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
200 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
1 kV
Védelmi szint L-PE:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Zárlati szilárdság:
0.1 kA
Méret:
1 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20