OBO - CombiController V50 hárompól napelemes rendszere 600V DC IP20 SN059777 - 5093625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Védelmi szint - 2.6 kV
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Hálózati forma DC - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195709022
Sonepar cikkszám
SN059777
Gyártói cikkszám
5093625
Gyártói típuskód
V50-B+C 3PHFS600
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Védelmi szint:
2.6 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Névleges feszültség DC:
600 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
600 V
Max. PV-feszültség:
600 V
Védelmi szint L-N:
2.6 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20