OBO - CombiController V50 hárompólusú kivitel 150V SN059778 - 5093442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Névleges feszültség AC - 120 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 150 V
Védelmi szint - 0.8 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196398652
Sonepar cikkszám
SN059778
Gyártói cikkszám
5093442
Gyártói típuskód
V50-3-150
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Névleges feszültség AC:
120 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
150 V
Védelmi szint:
0.8 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
200 V
Védelmi szint L-N:
0.8 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
3 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20