OBO - CombiController V50 túlfeszültség védelmi kész. fels 150V IP20 SN059781 - 5094400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Névleges feszültség AC - 130 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 150 V
Védelmi szint - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195681939
Sonepar cikkszám
SN059781
Gyártói cikkszám
5094400
Gyártói típuskód
V 50-B+C 0-150
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Névleges feszültség AC:
130 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
150 V
Védelmi szint:
1 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Névleges feszültség DC:
230 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. PV-feszültség:
200 V
Szerelési mód:
alapelemre
Méret:
1 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20