Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Consolidation Point Modul 45 253x234x67 SN059782 - 6108037

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemenet - 3-pólusú

  • Csatlakozóvezeték keresztmetszete - 2.5 mm2

  • Leágazások száma fázisonként - 2

  • Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen

  • Ház anyaga - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195577942

Sonepar cikkszám

SN059782

Gyártói cikkszám

6108037

Gyártói típuskód

CP45-LG 8A

Bemenet:

3-pólusú

Csatlakozóvezeték keresztmetszete:

2.5 mm2

Leágazások száma fázisonként:

2

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Igen

Ház anyaga:

fém

Átmenő vezetékelésre alkalmas:

Igen

Bemenő áramkörök száma:

1

Csatlakozási mód:

szorítóblokk

Dugós összekötő rendszer színe:

fekete

Padló alatti rendszerek ; Dupla padlóelosztó ; Consolidation Point Modul 45 253x234x67