OBO - Csapófedél kábelkivezetővel 140 mm Ni-Ox vernickelt-oxidiert SX105028 - 7408849
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Padlóburkolat védőkeret - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196689767
Sonepar cikkszám
SX105028
Gyártói cikkszám
7408849
Gyártói típuskód
GES R2 Ni-O
Fedél kivitel:
kerek
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Legkisebb beépítési mélység:
85 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
140 mm
Fedél felületvédelme:
nikkelezett
Csapófedél kábelkivezetővel 140 mm Ni-Ox vernickelt-oxidiert