OBO - Csapófedél kábelkivezetővel 140 mm P porbevonatos fekete SX105027 - 7408847
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196689750
Sonepar cikkszám
SX105027
Gyártói cikkszám
7408847
Gyártói típuskód
GES R2 KP
Fedél kivitel:
kerek
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
fekete
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Legkisebb beépítési mélység:
85 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
140 mm
RAL-szám:
9005
Fedél felületvédelme:
egyéb
Csapófedél kábelkivezetővel 140 mm P porbevonatos fekete