Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Csapvágó rácsos kábeltálcához l = 450 mm SN059794 - 6017700

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csapvágó rácsos kábeltálcához l = 450 mm SN059794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus kétkezes

  • Max. csapszegátmérőhöz alkalmas - 6 mm

  • Teljes hossz - 450 mm

  • Rácsos kábeltálcák vágására alkalmas - Igen

  • Vágókés cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196931330

Sonepar cikkszám

SN059794

Gyártói cikkszám

6017700

Gyártói típuskód

GR BS

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus kétkezes

Max. csapszegátmérőhöz alkalmas:

6 mm

Teljes hossz:

450 mm

Rácsos kábeltálcák vágására alkalmas:

Igen

Vágókés cserélhető:

Nem

Kéziszerszámok ; Csapszegvágó ; Csapvágó rácsos kábeltálcához l = 450 mm