OBO - Csapvágó rácsos kábeltálcához l = 450 mm SN063627 - 5096665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 3
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195067504
Sonepar cikkszám
SN063627
Gyártói cikkszám
5096665
Gyártói típuskód
MB 3
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
3
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; MultiBase 3-pólusú