OBO - Csatl.menetes tömítőgyűrű M50 SN059797 - 2030028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 60.1 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 50 mm
Vastagság - 2 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195376576
Sonepar cikkszám
SN059797
Gyártói cikkszám
2030028
Gyártói típuskód
107 F M50 PE
Külső átmérő:
60.1 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
50 mm
Vastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
50
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Csatl.menetes tömítőgyűrű M50