OBO - Csatl.menetes tömítőgyűrű M63 SN059798 - 2030032
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 73.8 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 63 mm
Vastagság - 2 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195377290
Sonepar cikkszám
SN059798
Gyártói cikkszám
2030032
Gyártói típuskód
107 F M63 PE
Külső átmérő:
73.8 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
63 mm
Vastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
63
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Csatl.menetes tömítőgyűrű M63