OBO - csatl.menetes tömítőgyűrű Pg48 SN031205 - 2030489
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 69.5 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 58.5 mm
Vastagság - 3.2 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195168737
Sonepar cikkszám
SN031205
Gyártói cikkszám
2030489
Gyártói típuskód
107 F PG48 PE
Külső átmérő:
69.5 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
58.5 mm
Vastagság:
3.2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
48
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; csatl.menetes tömítőgyűrű Pg48