OBO - Csatl.menetes tömítőgyűrű PG7 SN059799 - 2030071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 16.5 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 12.1 mm
Vastagság - 1.6 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195168195
Sonepar cikkszám
SN059799
Gyártói cikkszám
2030071
Gyártói típuskód
107 F PG7 PE
Külső átmérő:
16.5 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
12.1 mm
Vastagság:
1.6 mm
Anyagminőség:
egyéb
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
7
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Csatl.menetes tömítőgyűrű PG7