OBO - Csatlak. kész szerelvénykehely halogénmentes SN059811 - 7404540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dugaszoló aljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma - 2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Kábelhossz - 800 m
Keresztmetszet - 2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195100386
Sonepar cikkszám
SN059811
Gyártói cikkszám
7404540
Gyártói típuskód
AGB3H1 2W1ORS2.5
Dugaszoló aljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma:
2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Kábelhossz:
800 m
Keresztmetszet:
2.5 mm2
Csatlakozóvezeték halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
208 mm
Szélesség:
76 mm
Mélység:
45 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlódoboz erősáramhoz, elővezetékezett ; Csatlak. kész szerelvénykehely halogénmentes