OBO - Csatlak. kész szerelvénykehely halogénmentes SN059812 - 7404552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat kombináció - 2x 2-szeres
Dugaszoló aljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma - 2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Kábelhossz - 0.8 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195100430
Sonepar cikkszám
SN059812
Gyártói cikkszám
7404552
Gyártói típuskód
AGB3H1 2W2OR
Csatlakozóaljzat kombináció:
2x 2-szeres
Dugaszoló aljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma:
2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Kábelhossz:
0.8 m
Keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezeték színe:
fekete
Csatlakozóvezeték halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
208 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlódoboz erősáramhoz, elővezetékezett ; Csatlak. kész szerelvénykehely halogénmentes