OBO - Csatlak. kész szerelvénykehely halogénmentes SN059814 - 7404572
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat kombináció - 1-szeres és 3-szoros
Dugaszoló aljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma - 2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Kábelhossz - 0.8 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195100508
Sonepar cikkszám
SN059814
Gyártói cikkszám
7404572
Gyártói típuskód
AGB3H1 3W1OR2.5
Csatlakozóaljzat kombináció:
1-szeres és 3-szoros
Dugaszoló aljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma:
2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Kábelhossz:
0.8 m
Keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezeték színe:
fekete
Csatlakozóvezeték halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
208 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlódoboz erősáramhoz, elővezetékezett ; Csatlak. kész szerelvénykehely halogénmentes