OBO - Csatlak. kész szerelvénykehely SN059800 - 7404424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat kombináció - kettes
Dugaszoló aljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma - 2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Kábelhossz - 0.6 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195099956
Sonepar cikkszám
SN059800
Gyártói cikkszám
7404424
Gyártói típuskód
AGB2 0.7 2W1OR
Csatlakozóaljzat kombináció:
kettes
Dugaszoló aljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma:
2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Kábelhossz:
0.6 m
Keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezeték színe:
fekete
Csatlakozóvezeték halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
165 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlódoboz erősáramhoz, elővezetékezett ; Csatlak. kész szerelvénykehely