OBO - Csatlak. kész szerelvénykehely SN059804 - 7404500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat kombináció - 2x 2-szeres
Dugaszoló aljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma - 2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Kábelhossz - 0.6 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195100249
Sonepar cikkszám
SN059804
Gyártói cikkszám
7404500
Gyártói típuskód
AGB3 0.7 2W2OR
Csatlakozóaljzat kombináció:
2x 2-szeres
Dugaszoló aljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma:
2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Kábelhossz:
0.6 m
Keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezeték színe:
fekete
Csatlakozóvezeték halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
208 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlódoboz erősáramhoz, elővezetékezett ; Csatlak. kész szerelvénykehely