OBO - Csatlak. kész szerelvénykehely SN059805 - 7404504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat kombináció - 2-szeres és 2-szeres túlfeszültség elleni védelemmel
Dugaszoló aljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma - 2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Kábelhossz - 0.6 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195100256
Sonepar cikkszám
SN059805
Gyártói cikkszám
7404504
Gyártói típuskód
AGB3 0.7 2W2ORS
Csatlakozóaljzat kombináció:
2-szeres és 2-szeres túlfeszültség elleni védelemmel
Dugaszoló aljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma:
2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Kábelhossz:
0.6 m
Keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezeték színe:
fekete
Csatlakozóvezeték halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
208 mm