OBO - Csatlak. kész szerelvénykehely SN059807 - 7404512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat kombináció - 1-szeres és 3-szoros
Dugaszoló aljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma - 2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Kábelhossz - 600 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195100294
Sonepar cikkszám
SN059807
Gyártói cikkszám
7404512
Gyártói típuskód
AGB3 0.7 3W1ORS
Csatlakozóaljzat kombináció:
1-szeres és 3-szoros
Dugaszoló aljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma:
2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Kábelhossz:
600 m
Keresztmetszet:
1.5 mm2
Csatlakozóvezeték halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
208 mm
Szélesség:
76 mm
Mélység:
45 mm