OBO - Csatlak. kész szerelvénykehely SN059808 - 7404524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat kombináció - 2-szeres és 2-szeres túlfeszültség elleni védelemmel
Dugaszoló aljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma - 2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Kábelhossz - 0.6 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195100324
Sonepar cikkszám
SN059808
Gyártói cikkszám
7404524
Gyártói típuskód
AGB3 1 2W2ORS2.5
Csatlakozóaljzat kombináció:
2-szeres és 2-szeres túlfeszültség elleni védelemmel
Dugaszoló aljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma:
2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Kábelhossz:
0.6 m
Keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezeték színe:
fekete
Csatlakozóvezeték halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
208 mm