OBO - Csatlak. kész szerelvénykehely SN059809 - 7404528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dugaszoló aljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma - 2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Kábelhossz - 800 m
Keresztmetszet - 2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195100355
Sonepar cikkszám
SN059809
Gyártói cikkszám
7404528
Gyártói típuskód
AGB3 1 3W1OR2.5
Dugaszoló aljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma:
2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Kábelhossz:
800 m
Keresztmetszet:
2.5 mm2
Csatlakozóvezeték halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
208 mm
Szélesség:
76 mm
Mélység:
45 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlódoboz erősáramhoz, elővezetékezett ; Csatlak. kész szerelvénykehely