OBO - Csatlakozásra kész kehely Wieland csatlakozó rendszerrel 165x76x45 SX105003 - 7404662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 3
Szélesség - 76 mm
Hosszúság - 175 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196557523
Sonepar cikkszám
SX105003
Gyártói cikkszám
7404662
Gyártói típuskód
UTC3 G W2
Beépíthető eszközök száma:
3
Szélesség:
76 mm
Hosszúság:
175 mm
Csatlakozásra kész kehely Wieland csatlakozó rendszerrel 165x76x45