OBO - Csatlakozásra kész kehely Wieland csatlakozó rendszerrel 208x76x45 SX105006 - 7404672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 4
Szélesség - 76 mm
Hosszúság - 218 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196557578
Sonepar cikkszám
SX105006
Gyártói cikkszám
7404672
Gyártói típuskód
UTC4 G OR4
Beépíthető eszközök száma:
4
Szélesség:
76 mm
Hosszúság:
218 mm
Csatlakozásra kész kehely Wieland csatlakozó rendszerrel 208x76x45