OBO - Csatlakozásra kész kehely Wieland csatlakozó rendszerrel 208x76x45 SX105007 - 7404674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 4
Szélesség - 76 mm
Hosszúság - 218 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196557585
Sonepar cikkszám
SX105007
Gyártói cikkszám
7404674
Gyártói típuskód
UTC4 G W2
Beépíthető eszközök száma:
4
Szélesség:
76 mm
Hosszúság:
218 mm
Csatlakozásra kész kehely Wieland csatlakozó rendszerrel 208x76x45