OBO - Csatlakozásra kész kehely Wieland csatlakozó rendszerrel 208x76x45 SX105010 - 7404680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 4
Szélesség - 76 mm
Hosszúság - 208 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196557646
Sonepar cikkszám
SX105010
Gyártói cikkszám
7404680
Gyártói típuskód
UTC4 G W3
Beépíthető eszközök száma:
4
Szélesség:
76 mm
Hosszúság:
208 mm
Csatlakozásra kész kehely Wieland csatlakozó rendszerrel 208x76x45