OBO - Csatlakozásra kész kehely Wieland csatlakozó rendszerrel 208x76x45 SX105012 - 7404684
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 4
Szélesség - 76 mm
Hosszúság - 218 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196557677
Sonepar cikkszám
SX105012
Gyártói cikkszám
7404684
Gyártói típuskód
UTC4 G W3OR1
Beépíthető eszközök száma:
4
Szélesség:
76 mm
Hosszúság:
218 mm
Csatlakozásra kész kehely Wieland csatlakozó rendszerrel 208x76x45