Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatlakozásra kész kehely Wieland csatlakozó rendszerrel 208x76x45 SX105013 - 7404686

MásolásMásolás
OBO - Csatlakozásra kész kehely Wieland csatlakozó rendszerrel 208x76x45 SX105013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 4

  • Szélesség - 76 mm

  • Hosszúság - 218 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196557684

Sonepar cikkszám

SX105013

Gyártói cikkszám

7404686

Gyártói típuskód

UTC4 G W3OR1 Ăś

Beépíthető eszközök száma:

4

Szélesség:

76 mm

Hosszúság:

218 mm

Csatlakozásra kész kehely Wieland csatlakozó rendszerrel 208x76x45