OBO - Csatlakozásra kész szerelvénykeh egy áramkörhöz VDE SN059816 - 7404630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat kombináció - kettes
Dugaszoló aljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma - 1
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Kábelhossz - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195681526
Sonepar cikkszám
SN059816
Gyártói cikkszám
7404630
Gyártói típuskód
AMT3 2WSVCG
Csatlakozóaljzat kombináció:
kettes
Dugaszoló aljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma:
1
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Kábelhossz:
0 m
Keresztmetszet:
0 mm2
Csatlakozóvezeték halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
175 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlódoboz erősáramhoz, elővezetékezett ; Csatlakozásra kész szerelvénykeh egy áramkörhöz VDE