OBO - Csatlakozásra kész szerelvénykeh egy áramkörhöz VDE SN059818 - 7404634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat kombináció - 2x 2-szeres
Dugaszoló aljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma - 1
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Kábelhossz - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195681540
Sonepar cikkszám
SN059818
Gyártói cikkszám
7404634
Gyártói típuskód
AMT4 4WSVCG
Csatlakozóaljzat kombináció:
2x 2-szeres
Dugaszoló aljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma:
1
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Kábelhossz:
0 m
Csatlakozóvezeték halogénmentes:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padlódoboz erősáramhoz, elővezetékezett ; Csatlakozásra kész szerelvénykeh egy áramkörhöz VDE