OBO - Csatlakozásra kész szerelvénykeh két áramkörhöz VDE SN059819 - 7404636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat kombináció - 2x 2-szeres
Dugaszoló aljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma - 2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Kábelhossz - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195681557
Sonepar cikkszám
SN059819
Gyártói cikkszám
7404636
Gyártói típuskód
AMT4 2WS2ORVCG
Csatlakozóaljzat kombináció:
2x 2-szeres
Dugaszoló aljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma:
2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Kábelhossz:
0 m
Keresztmetszet:
0 mm2
Csatlakozóvezeték halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
218 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlódoboz erősáramhoz, elővezetékezett ; Csatlakozásra kész szerelvénykeh két áramkörhöz VDE