Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatlakozó 5-pólusú, WINSTA 76x55x17 fekete SX104236 - 6108964

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csatlakozó 5-pólusú, WINSTA 76x55x17 fekete SX104236

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP20

  • Pólus jelölés - L, N, PE, 1, 2

  • Csatlakozási mód - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196688265

Sonepar cikkszám

SX104236

Gyártói cikkszám

6108964

Gyártói típuskód

ST-WIN 5P SW

Kivitel:

csatlakozó dugó

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP20

Pólus jelölés:

L, N, PE, 1, 2

Csatlakozási mód:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):

0.5-4 mm2

Csatlakozási keresztmetszet (merev):

0.5-4 mm2

Mechanikus kódolás:

Igen

Lezárás típusa:

dugaszoló csatlakozóba integrálva

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Tűzterhelés:

0.17 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

Az érzékelők felületi kezelése:

egyéb

Szennyeződési fok:

3

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Hosszúság:

76 mm

Magasság:

17 mm

Szélesség:

55 mm

Csatlakozó 5-pólusú, WINSTA 76x55x17 fekete