OBO - Csatlakozó adapt dugó egyen GST 18i 3p Modul 45connect fehér IP20 SN059822 - 6117191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Kivitel - csatlakozó hüvely
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195483540
Sonepar cikkszám
SN059822
Gyártói cikkszám
6117191
Gyártói típuskód
BTA-SKS S1 W
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Kivitel:
csatlakozó hüvely
Beépíthető változat:
beépítőegység/dugaszoló csatlakozó
Behelyezési irány:
egyenes
Dőlésszög:
0-0 °
Csatlakozómenet mérete:
menetes csatlakozó nélkül
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Pólus jelölés:
L, N, PE
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fehér
Külön adapterrész színe:
fehér
Ház színe:
fehér
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Hosszúság:
54 mm
Magasság:
15.5 mm
Szélesség:
40 mm