Nem visszaküldhető

OBO - Csatlakozó csonk 90 fokos Pg13,5 2029936 - 2029936

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - csavarmenettel

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Alkalmazási hőmérséklet - -20-65 °C

  • Menetméret PG - 13.5

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195445517

Sonepar cikkszám

2029936

Gyártói cikkszám

2029936

Gyártói típuskód

107 W PG13.5 PA

Kialakítás:

csavarmenettel

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-65 °C

Menetméret PG:

13.5

Védőcső rendszerek ; Könyök/rögzítő idom védőcső rendszerekhez ; Csatlakozó csonk 90 fokos Pg13,5