OBO - Csatlakozó csonk 90 fokos Pg16 2029944 - 2029944
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csavarmenettel
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Alkalmazási hőmérséklet - -20-65 °C
Menetméret PG - 16
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195445579
Sonepar cikkszám
2029944
Gyártói cikkszám
2029944
Gyártói típuskód
107 W PG16 PA
Kialakítás:
csavarmenettel
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-65 °C
Menetméret PG:
16
Tömszelencék ; Tömszelence ; Csatlakozó csonk 90 fokos Pg16