OBO - Csatlakozó csonk 90 fokos Pg21 2029952 - 2029952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csavarmenettel
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Alkalmazási hőmérséklet - -20-65 °C
Menetméret PG - 21
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195445630
Sonepar cikkszám
2029952
Gyártói cikkszám
2029952
Gyártói típuskód
107 W PG21 PA
Kialakítás:
csavarmenettel
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-65 °C
Menetméret PG:
21
Védőcső rendszerek ; Könyök/rögzítő idom védőcső rendszerekhez ; Csatlakozó csonk 90 fokos Pg21