Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatlakozó elem vakolat alatti szerelvénydobozokhoz IP20 2003212 - 2003212

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - fekete

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195021377

Sonepar cikkszám

2003212

Gyártói cikkszám

2003212

Gyártói típuskód

UG AS

Szerelési mód:

süllyesztett

Kivitel:

egyéb

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Csatlakozó elem vakolat alatti szerelvénydobozokhoz