OBO - Csatlakozó fekete 3-pólusú, WINSTA 76x35x15 fekete SX104230 - 6108950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Pólus jelölés - L, N, PE
Csatlakozási mód - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196688203
Sonepar cikkszám
SX104230
Gyártói cikkszám
6108950
Gyártói típuskód
BT-WIN 3P SW
Kivitel:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Pólus jelölés:
L, N, PE
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
0.5-4 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
0.5-4 mm2
Mechanikus kódolás:
Igen
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Tűzterhelés:
0.12 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
Az érzékelők felületi kezelése:
egyéb
Szennyeződési fok:
3
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
76 mm
Magasság:
15 mm
Szélesség:
35 mm