Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatlakozó kengyel egyenes kivitel 120x45x40 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104946 - 5240360

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csatlakozó kengyel egyenes kivitel 120x45x40 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104946

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - csatlakozóelem

  • Anyag - acél

  • Tartozék - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196524181

Sonepar cikkszám

SX104946

Gyártói cikkszám

5240360

Gyártói típuskód

AB EX ISG S M10

Tartozék fajtája:

csatlakozóelem

Anyag:

acél

Tartozék:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Pótalkatrész:

Nem

Csatlakozó kengyel egyenes kivitel 120x45x40 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461