OBO - Csatlakozó kengyel egyenes kivitel 120x45x40 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104948 - 5240366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - csatlakozóelem
Anyag - acél
Tartozék - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196524259
Sonepar cikkszám
SX104948
Gyártói cikkszám
5240366
Gyártói típuskód
AB EX ISG S M16
Tartozék fajtája:
csatlakozóelem
Anyag:
acél
Tartozék:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Pótalkatrész:
Nem
Csatlakozó kengyel egyenes kivitel 120x45x40 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461