Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatlakozó kengyel egyenes kivitel 120x45x40 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104949 - 5240370

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csatlakozó kengyel egyenes kivitel 120x45x40 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104949

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - csatlakozóelem

  • Anyag - acél

  • Tartozék - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196524273

Sonepar cikkszám

SX104949

Gyártói cikkszám

5240370

Gyártói típuskód

AB EX ISG S M20

Tartozék fajtája:

csatlakozóelem

Anyag:

acél

Tartozék:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Pótalkatrész:

Nem

Csatlakozó kengyel egyenes kivitel 120x45x40 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461