OBO - Csatlakozóaljzat 0o, 1-es British Standard, kapcsolóval 250V, 13A hófehér SX104290 - 6120724
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Angol Szabvány
Szín - fehér
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Névleges áram - 13 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196049868
Sonepar cikkszám
SX104290
Gyártói cikkszám
6120724
Gyártói típuskód
STD-BS0G RW1.5
Kivitel:
Angol Szabvány
Szín:
fehér
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
13 A
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
1
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Készülék szélessége:
67.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
41.5 mm