Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatlakozóaljzat 33°, egyes védőérintkezős 250V, 10/16A festett alumínium SX104263 - 6120083

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csatlakozóaljzat 33°, egyes védőérintkezős 250V, 10/16A festett alumínium SX104263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - alumínium

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012197255732

Sonepar cikkszám

SX104263

Gyártói cikkszám

6120083

Gyártói típuskód

STD-D3S AL1

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

alumínium

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

42 mm

Csatlakozóaljzat 33°, egyes védőérintkezős 250V, 10/16A festett alumínium