OBO - Csatlakozóaljzat 33°, hármas védőérintkezős 250V, 10/16A festett alumínium SX104271 - 6120133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - alumínium
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012197256449
Sonepar cikkszám
SX104271
Gyártói cikkszám
6120133
Gyártói típuskód
STD-D3S AL3
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
alumínium
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Készülék szélessége:
135 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
42 mm