Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatlakozóbilincs kör- és laposvezetőhöz 20mm SN059911 - 5001617

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - csatlakozóbilincs

  • Földelő csatlakozó átmérő - 20-20 mm

  • Szorító tartomány kerek vezető - 8-10 mm

  • Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm -ig

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195635239

Sonepar cikkszám

SN059911

Gyártói cikkszám

5001617

Gyártói típuskód

2760 20 VA

Kialakítás:

csatlakozóbilincs

Földelő csatlakozó átmérő:

20-20 mm

Szorító tartomány kerek vezető:

8-10 mm

Lapos vezeték szorító szélessége:

40mm -ig

Felület:

kezeletlen

Anyag:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő csatlakozó kapocs ; Csatlakozóbilincs kör- és laposvezetőhöz 20mm